Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 169-2UAESW Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 169-2UAESW Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 169-2UAESW Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85649878
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     169-2UAESW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Abdeckung für Scherenlager
DatenKommAbdeckung
für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO,UAE 8-8 UPO für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.:UAE 8-8 UPOK6E,UAE 8-8 UPOK6 (2 x 8-pol.) für Medienkonverter 2fach Art.-Nr.:MK-POF-2UAE Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8) UP - Einsatz mit Abdeckung 50 x 50 mm (Schraubbefestigung). Zu integrieren in die Serien AS / A: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.:A 590 Z.. CD: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.: ..590 Z.. oder Klappdeckel Art.-Nr.:CD 590 KL.. oderCD 590 BFKL.. SL: mit Klappdeckel Art.-Nr.: SL 590 KL.. LS: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.:LS 961 Z.. oder Klappdeckel Art.-Nr.:LS 990 KL.., LS 990 BFKL .. oder .. 2990 KL..
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.