Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85574189
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4 G 2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
150 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5086*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,8686*
€ 4,60363
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,5586*
€ 4,23473
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,4386*
€ 4,09193
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,3486*
€ 3,98483
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,1386*
€ 3,73493
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,5086*
€ 2,98523
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.