Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 19982 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 19982 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 19982 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85568564
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     19982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
154 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,45*
€ 8,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.