Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85545044
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3 G 0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
21.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79329*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,32329*
€ 1,57472
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,17329*
€ 1,39622
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,07329*
€ 1,27722
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,03329*
€ 1,22962
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,99329*
€ 1,18202
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79329*
€ 0,94402
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.