Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85544846
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5 G 1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
72 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71878*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,70878*
€ 3,22345
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,40878*
€ 2,86645
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,33878*
€ 2,78315
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,22878*
€ 2,65225
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,13878*
€ 2,54515
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,71878*
€ 2,04535
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.