Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 26667 Abfallbehälter Rund Kunststoff Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 26667 Abfallbehälter Rund Kunststoff Mehrfarbig
Laufer 26667 Abfallbehälter Rund Kunststoff Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85489405
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     26667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
13 l
Form
Rund
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
13 l
Färbung
Abbildung
Material
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Paketgewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
26661
ab € 6,60*
Ähnlich
Läufer
26663
ab € 6,61*
Ähnlich
Läufer
46657
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.