Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AG4106 Grau, Rot, Transparent Beutellos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AEG AG4106 Grau, Rot, Transparent Beutellos
AEG AG4106 Grau, Rot, Transparent Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8543043
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 165 848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Fronträder Durch seine neuartigen weichen Front-Räder schont er zudem die Oberflächen von Möbeln und Böden. Kabellos und aufladbar RAPIDO, der ideale Sauger für zwischendurch. Immer und überall schnell zur Hand und überaus effizient und gründlich. Zwei Entleerungsarten Entweder kann nach Lösen des Staubbehälters der Staub ausgekippt werden oder man saugt den Staub einfach durch die patentierte Frontklappe mit einem Bodenstaubsauger ab. Doppelfilterung Effektive Staubausfilterung durch inneren und äußeren Filter. - Beutelloser Akkuhandsauger. - Abnehmbare Ladestation (Wandmontage/Tischständer). - Ladekontroll-Anzeige. - Soft Touch Griff. - Staub-Absaugöffnung. - Staubbehälter - 500ml. - Laufzeit 12Minuten. - Zubehör: Fugendüse und Bürste (in Ladestation integriert).
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Filterung
Ja
Ergonomie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Wandmontage
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1740 g
Energie
Laufzeit
12 min
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Fugendüse
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1360 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
172 x 146 x 465 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau, Rot, Transparent
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,0688*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 43,5172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,9088*
€ 266,45147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,8988*
€ 266,43957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,8188*
€ 262,77437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,9988*
€ 251,08857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,0688*
€ 207,14187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.