Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 4 G 35 Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 4 G 35 Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL 4 G 35 Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85413092
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4 G 35 mm²
AWG Kabelgröße
2
Kupferindex
1662 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
29.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Servomotor, motoranschlussleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28025*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,34025*
€ 39,6749
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,10025*
€ 39,3893
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,22025*
€ 37,1521
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,13025*
€ 35,855
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,86025*
€ 34,3437
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,28025*
€ 28,8935
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.