Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 7009151 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7009151 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Trilux 7009151 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85344798
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7009151
EAN/GTIN:
     4018242388905
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Laden
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
79 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
13700 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
173 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
2107.5 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
6700 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,63*
€ 1.019,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,79*
€ 1.010,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,72*
€ 974,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,54*
€ 945,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,28*
€ 903,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 11,79*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,40*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,19*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.