Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6159740 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6159740 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Trilux 6159740 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85331289
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6159740
EAN/GTIN:
     4018242287758
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Gewicht
6200 g
Ergonomie
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,72*
€ 965,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,23*
€ 961,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,51*
€ 931,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,54*
€ 900,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,69*
€ 845,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,25*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 11,26*
Zubehör
TRILUX
6141300
ab € 13,25*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 23,28*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 35,72*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,84*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,37*
Zubehör
TRILUX
6187600
ab € 18,78*
Zubehör
TRILUX
6187800
ab € 8,13*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 18,93*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,22*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,15*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.