Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6159540 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6159540 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Trilux 6159540 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85331211
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6159540
EAN/GTIN:
     4018242286379
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Gewicht
4500 g
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,17*
€ 609,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,09*
€ 586,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,78*
€ 518,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,31*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,63*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,30*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 31,01*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,46*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,50*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 68,12*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 83,50*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 14,97*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 19,33*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 31,35*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,79*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 49,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.