Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6155040 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6155040 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6155040 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85331171
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6155040
EAN/GTIN:
     4018242286195
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Gewicht
4500 g
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,04*
€ 590,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,88*
€ 588,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,63*
€ 568,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,72*
€ 550,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,90*
€ 498,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,31*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,60*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,97*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,18*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 30,84*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,80*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,51*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 67,81*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 83,45*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 14,97*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 19,46*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 31,54*
Zubehör
TRILUX
6191500
ab € 20,10*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,82*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 49,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.