Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6455900 Lichtmontage & Zubehör Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6455900 Lichtmontage & Zubehör Rahmen
Trilux 6455900 Lichtmontage & Zubehör Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85323901
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6455900
EAN/GTIN:
     4018242324729
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
321 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
1300 g
Design
Typ
Rahmen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Material
Putz
Leistungen
Kompatibilität
Inplana C07
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.