Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 2930400 Lichtmontage & Zubehör Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 2930400 Lichtmontage & Zubehör Wandhalterung
Trilux 2930400 Lichtmontage & Zubehör Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85315892
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2930400
EAN/GTIN:
     4018242063970
Suchbegriffe:
Straßenbeleuchtung Wandausleger
straßenbeleuchtung wandausleger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1090 mm
Höhe
1017 mm
Gewicht
6200 g
Design
Typ
Wandhalterung
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,82*
€ 584,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,73*
€ 553,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,20*
€ 500,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.