Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6109251 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6109251 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6109251 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85307373
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6109251
EAN/GTIN:
     4018242276806
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Wohnzimmer, Büro, Restaurant, Laden
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
31 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
129 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1197 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
7500 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,21*
€ 628,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,47*
€ 626,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,40*
€ 610,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,09*
€ 589,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,78*
€ 536,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.