Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6110951 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6110951 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6110951 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85307201
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6110951
EAN/GTIN:
     4018242276974
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Wohnzimmer, Büro, Restaurant, Laden
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
148 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
8200 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,34*
€ 713,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,78*
€ 699,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,45*
€ 677,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,53*
€ 658,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,53*
€ 615,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6110751
ab € 520,51*
Ähnlich
TRILUX
6110851
ab € 519,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.