Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Kamuela Deckenbeleuchtung 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Kamuela Deckenbeleuchtung 6 W
SLV Kamuela Deckenbeleuchtung 6 W
SLV Kamuela Deckenbeleuchtung 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85295831
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die KAMUEL ECO LED Einbauleuchte ist mit einer integrierten Premium LED ausgestattet. Die aus Aluminium und Kunststoff gefertigte Einbauleuchte ist mit einer kaltweißen LED versehen. Die feuerfeste Einbauleuchten-Serie ist für mindestens 90 Minuten Feuerbeständig. Zum Betrieb der Einbauleuchte ist ein passender dimmbarer Konstantstromtreiber integriert und ist somit für den direkten Anschluss an 230 Volt geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und ist in unterschiedlichen Gehäusefarbe auswählbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
6 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
530 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
84
Beleuchtungseffizienz
88.33 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
71 mm
Gewicht
270 g
Durchmesser
88 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Leistung
6 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001016
ab € 14,69*
Ähnlich
SLV
1001015
ab € 14,65*
Ähnlich
SLV
1001017
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.