Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6111451 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6111451 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6111451 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85267893
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6111451
EAN/GTIN:
     4018242277025
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Wohnzimmer, Büro, Restaurant, Laden
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
148 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
8900 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,29*
€ 704,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,39*
€ 688,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,58*
€ 669,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,58*
€ 652,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,09*
€ 618,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6114800
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.