Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6108651 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6108651 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6108651 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85267838
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6108651
EAN/GTIN:
     4018242276745
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Wohnzimmer, Büro, Restaurant, Laden
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
148 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
622 mm
Tiefe
622 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
8100 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,93*
€ 665,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,38*
€ 654,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,14*
€ 628,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,07*
€ 610,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,49*
€ 574,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
5676300
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.