| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85266772 Herst.-Nr.: 112221 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Form | Rund | | Befestigungstyp | vertieft | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Wandmontage | Ja | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | III | Lampen | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Farbtemperatur | 3000 K | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 60000 h | | Lichtleistung | 170 lm | | Strahlungswinkel | 90 ° | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 16 mm | | Gewicht | 120 g | | Durchmesser | 65 mm | Energie | Energiequelle | AC | Ergonomie | Kabellänge | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Möbeleinbauleuchte, slv downlight, einbauleuchte led, downlight 12v |
| | |
| |