Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 251204 Lichtschalter Thermoplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 251204 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Schneider Electric 251204 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85250670
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     251204
EAN/GTIN:
     4013984106619
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig 16a
ausschalter 2 polig
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Montagetiefe
24 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kompatibilität
ELSO
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.