| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-8511629 Herst.-Nr.: PHXAS400I EAN/GTIN: 4026908001372 |
| |
|
| | |
| Der SNMP-Adapter integriert die USV in das Netzwerk. Er ist als externe Box oder als Karte zum direkten Einbau in die USV verfügbar. Der SNMP-Adapter kommuniziert via TCP/IP, Telnet oder FTP mit den angeschlossenen Verbrauchern im Netzwerk. Nach der Programmierung mit eigener IP-Adresse ist die USV von jedem Standort weltweit ansprechbar, besonders interessant zur Fernadministration. AS400-Interface zur Meldung von USV-Alarm, Bypass aktiv, Batteriespannung niedrig, Wechselrichter außer Funktion, Netzausfall Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Grün, Grau | Sonstige Funktionen | Anzahl Anschlüsse | 1 | | Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Telnet, FTP, SNMP | | Energiebedarf | 1A, 120 VAC / 24 VDC | | Kompatibilität | Xanto S XS, XSR | Anschlüsse und Schnittstellen | Ausgangsschnittstelle | Seriell | | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 | | Serielle Schnittstelle | RS-232 | | Stecker | D-Sub 9pin (F) | Merkmale | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |