Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 53529.1V2 LWL-Steckverbinder E-2000 (PC) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 53529.1V2 LWL-Steckverbinder E-2000 (PC) Beige
EFB Elektronik 53529.1V2 LWL-Steckverbinder E-2000 (PC) Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84908031
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53529.1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
lwl steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
9.3 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
E-2000 (PC)
Produktfarbe
Beige
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Kunststoff
Zwingenmaterial
Keramik
Kategorie
OM2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.