Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 53344.3 LWL-Steckverbinder FC/PC Blau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 53344.3 LWL-Steckverbinder FC/PC Blau, Metallisch
EFB Elektronik 53344.3 LWL-Steckverbinder FC/PC Blau, Metallisch
EFB Elektronik 53344.3 LWL-Steckverbinder FC/PC Blau, Metallisch
EFB Elektronik 53344.3 LWL-Steckverbinder FC/PC Blau, Metallisch
EFB Elektronik 53344.3 LWL-Steckverbinder FC/PC Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84843254
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53344.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
FC/PC
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Metall
Zwingenmaterial
Keramik
Kategorie
OS2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,94*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.