Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 53513.1OM5 LWL-Steckverbinder SC/PC Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 53513.1OM5 LWL-Steckverbinder SC/PC Hellgrün
EFB Elektronik 53513.1OM5 LWL-Steckverbinder SC/PC Hellgrün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84842490
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53513.1OM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
lwl steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.5 mm
Tiefe
14.7 mm
Höhe
9.2 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
SC/PC
Produktfarbe
Hellgrün
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Kunststoff
Zwingenmaterial
Keramik
Kategorie
OM5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.