Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Silent Comfort HQ8120 Elektrische Raumheizung Indoor Silber 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84795506
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     HQ8120
EAN/GTIN:
     3121040080276
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Lufterhitzer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Timer
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.9 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Anzeigelicht
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
20 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2400 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
40 m³
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
38 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
61 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.