Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Rowenta X-Force RH9678 Flex 8.60 Animal RH9678
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84779077
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH9678WO
EAN/GTIN:
     3221616000698
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der kabellose Staubsauger für flexible Reinigung mit verbesserter Technologie
Rowenta X-Force Flex 8.60 ist ein leistungsstarker Staubsauger mit ultimativer Flexibilität, der jedes Mal ein außergewöhnliches Reinigungserlebnis bietet!

Dieser kabellose Staubsauger bietet das volle Paket: Ein 185-W-Motor für starke Leistung, das Flex Tube-System für ultraflexible Reinigung ohne Bücken, ein leicht aufladbarer, herausnehmbarer Akku mit einer Laufzeit von 35 Minuten*, die Deep Power LED-Saugdüse für die Reinigung in schwach beleuchteten Bereichen und vieles mehr.

*maximale Autonomie als Handstaubsauger im leistungsstarken Standard-Modus
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Geräuschpegel
82 dB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
45 min
Ladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
22 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
50 AW
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Breite
24 mm
Tiefe
25.1 mm
Höhe
114.5 mm
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.55 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Rot, Grau
Bürstenform
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,28*
€ 375,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
ZR009700
ab € 53,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.