Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 150 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 150 m Nein
Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 150 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84640261
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015903/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
150 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.470,914*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 4,11819* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.663,55*
€ 3.169,6245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.636,58*
€ 3.137,5302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.552,49*
€ 3.037,4631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.508,132*
€ 2.984,67708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.470,914*
€ 2.940,38766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.