Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Gelb 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84639921
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012850/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.7 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,054*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,114*
€ 7,27566
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,684*
€ 6,76396
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,454*
€ 6,49026
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,254*
€ 6,25226
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,964*
€ 5,90716
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,054*
€ 4,82426
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.