Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC GC-DR10-E Dashcam Full HD Schwarz WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC GC-DR10-E Dashcam Full HD Schwarz WLAN
JVC GC-DR10-E Dashcam Full HD Schwarz WLAN
JVC GC-DR10-E Dashcam Full HD Schwarz WLAN
JVC GC-DR10-E Dashcam Full HD Schwarz WLAN
JVC GC-DR10-E Dashcam Full HD Schwarz WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84145989
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GC-DR10-E
EAN/GTIN:
     4975769461477
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Kameramikrofone
Die kompakte GC-DRE10 lässt sich mit wenigen Handgriffen im Cockpit befestigen. Ein lichtstarkes 145 Grad-Weitwinkelobjektiv (Blende F2.0) sichert in Verbindung mit einem 2 Megapixel-Sensor gestochen scharfe Full HD-Aufnahmen (1.920 x 1.080 Pixel) und mit einem großen Dynamikbereich. Durch diese Empfindlichkeit sind auch bei Dämmerung und in Dunkelheit sehr hochwertige Aufzeichnungen möglich. Die Aufnahmen erfolgen mit einer Bildrate von 30 fps und lassen sich auf einer bis zu 64 GB fassenden Micro SD-Card speichern. Der G-Sensor der JVC Dashcam erkennt außergewöhnliche Fahrzeugbewegungen und kennzeichnet Aufnahmen vor und während eines Unfalls so, dass sie nicht überschrieben werden können.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Arbeitsspannung
5 V
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
470 mAh
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
145 °
Hauptkamera Sensor
CMOS
Hauptkamera Sensorauflösung
2 MP
Maximale Framerate
30 fps
Lichtempfindlichkeit
5 Lux
Videokompressionsformate
H.264,MP4
Stromkabellänge
3.5 m
Aufzeichnung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
248 g
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
USB
Standbild
Fotomodus
Ja
Unterstützte Bildformate
JPG
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
64 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),SDXC
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Kameramikrophone, kameramikrofone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.