Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power US70 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power US70 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Silicon Power US70 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-82506565
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP01KGBP44US7005
EAN/GTIN:
     4713436134534
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Springe in die Zukunft: PCIe 4.0 Die US70 PCIe Gen 4x4 mit 3D-NAND-Flash-Speicher und NVMe 1.3-Unterstützung bietet eine verdoppelte Standard-Datenübertragungsrate gegenüber der Vorgängerversion 3.0 und ist genau das, wonach sich kämpferische Gamer, wettbewerbsfähige Overclocker, professionelle Designer/Redakteure und High-End-Business-Benutzer sehnen. Mit unglaublichen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5.000 MB/s bzw. 4.400 MB/s ist die US70 fast zehnmal schneller als herkömmliche SATA III-SSDs. Sie bietet Spezifikationen der nächsten Version, die für die Zukunft wettbewerbsrelevant sein wird und bleibt gleichzeitig abwärtskompatibel mit PCIe 3.0. Langlebige Leistung mit NVMe 1.3-Unterstützung Die US70 bietet eine Speicherkapazität von 1 TB oder 2 TB, um ihre unübertroffene Leistung optimal zu nutzen. Mit 3D-NAND-Flash-Speicher-Stacks wurden die Total Bytes Written (TBW) erheblich verbessert, um den anspruchsvollen Anforderungen von Speicheranwendungen problemlos gerecht zu werden. Die Gesamtzahl der geschriebenen Bytes (TBW) für die 1-TB-Version beträgt 1.800 TB und 3.600 TB für die 2-TB-Version. Die NVMe 1.3-Unterstützung ermöglicht eine höhere Leistung, geringere Latenz und einen geringeren Stromverbrauch, um die Leistung und Lebensdauer dieser SSD zu maximieren. Die neuesten Technologien für optimierte Leistung Die US70 unterstützt SLC-Caching und DRAM-Cache-Puffer, um die Leistung beim sequentiellen Lesen/Schreiben und beim zufälligen Lesen / Schreiben zu verbessern. Sie ist mit LDPC-Codierung (Low Density Parity Check) und einem ECC-Algorithmus ausgestattet, um die Genauigkeit der Übertragung und die Zuverlässigkeit des Datenzugriffs sicherzustellen. Mit E2E-Datenschutz und Unterstützung für TRIM-Befehle verwaltet die US70 wiederverwendbaren Speicherplatz effizient und reduziert den Festplattenverschleiß erheblich. Und wenn das alles nicht genug ist, kann die firmeneigene S.M.A.R.T. Software jederzeit eine Betriebsüberwachung der SSD ermöglichen. Wear leveling Die Verschleißnivellierung gleicht den Verschleiß jedes NAND-Flash-Blocks aus und vermeidet Schäden oder Datenverluste durch übermäßigen Gebrauch. Over-Provision (OP) Die integrierte Over-Provisioning-Funktion (OP) erhöht den reservierten Platz der SSD und reduziert den NAND-Flash-Verschleiß, um Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten und eine optimale Lebensdauer zu erreichen. Bad Block management (BBM) Ein BBM-Mechanismus (Bad Block Management) erkennt und markiert fehlerhafte Blöcke, um die Speicherung in diesen Blöcken zu vermeiden und Zugriffsfehler zu vermeiden. Selbst wenn während eines Löschvorgangs Fehler in neuen Blöcken auftreten, kann dieser Mechanismus die Daten in andere effektive Blöcke verschieben, um Datenverluste aufgrund des fehlgeschlagenen Löschvorgangs zu vermeiden. Ein leistungsstarkes System-Upgrade mit Platz für mehr Mit einem Formfaktor von M.2 2280 (80 mm) ermöglicht die kompakte Größe der US70 eine einfache Installation in Laptops, PC-Systemen mit kleinem Formfaktor und einigen Ultrabooks. In Verbindung mit den enormen Speicherkapazitätsoptionen, der rasanten Geschwindigkeit und den zahlreichen fortschrittlichen Technologien ermöglicht sie ein einfaches Upgrade, das die Leistung und das Speicherpotenzial Ihres Systems erheblich verbessert und gleichzeitig Platz für andere Komponenten spart.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
5000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4400 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1700000 h
Warentarifnummer (HS)
84717070
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.