Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR VP52-2 Tester di tensione senza contatto CAT IV 1000 V LED, Vibrazione, Acustico Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR VP52-2 Tester di tensione senza contatto CAT IV 1000 V LED, Vibrazione, Acustico Tasche Schwarz
FLIR VP52-2 Tester di tensione senza contatto CAT IV 1000 V LED, Vibrazione, Acustico Tasche Schwarz
FLIR VP52-2 Tester di tensione senza contatto CAT IV 1000 V LED, Vibrazione, Acustico Tasche Schwarz
FLIR VP52-2 Tester di tensione senza contatto CAT IV 1000 V LED, Vibrazione, Acustico Tasche Schwarz
FLIR VP52-2 Tester di tensione senza contatto CAT IV 1000 V LED, Vibrazione, Acustico Tasche Schwarz
FLIR VP52-2 Tester di tensione senza contatto CAT IV 1000 V LED, Vibrazione, Acustico Tasche Schwarz
FLIR VP52-2 Tester di tensione senza contatto CAT IV 1000 V LED, Vibrazione, Acustico Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-81611026
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VP52-2
EAN/GTIN:
     793950400524
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
Der FLIR VP52-2 ist ein langlebiger, berührungsloser Spannungsdetektor mit CAT IV-Bewertung, der mit Ampeln, Vibrationen und Signaltönen sowie einer leistungsstarken LED-Taschenlampe ausgestattet ist. Verwenden Sie den VP52-2, um vor Arbeitsbeginn zuverlässig zu überprüfen, ob ein Wechselstromkreis unter Spannung steht, Spannung an freiliegenden leitenden Teilen oder durch Isolierung zu erkennen, stromführende Drähte in Schalttafeln, Schaltern und Steckdosen zu identifizieren oder stromführende Drähte zu verfolgen und Stromkreise zuzuordnen. Mit seinem ergonomischen Design, das einem Falltest unterzogen wurde, ist der FLIR VP52-2 die richtige Wahl für Fachleute, die mit der Fehlerbehebung und Überprüfung von Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden vor Ort befasst sind. Langlebig und zuverlässig Der FLIR VP52-2 ist robust, um einem Abfall von 3 m standzuhalten, und kann die Spannung an den neuesten gesicherten Steckdosen, großen industriellen Elektroinstallationen und Niederspannungshaushaltsinstallationen zuverlässig testen. Einfach zu verwenden Es bietet ein ergonomisches Design mit einer flachen Sondenspitze und einem rutschfesten Gehäuse, das leicht zu greifen und zu handhaben ist. Schnelle Problemlösung Bietet erweiterte Funktionen zur Steigerung der Arbeitseffizienz, einschließlich heller Taschenlampe, Warnleuchte, automatischer Abschaltung und Anzeige für niedrigen Batteriestand. Technische Spezifikationen: - Alarmbenachrichtigung: Ton, blinkende LED, Vibration - Abmessungen (H x B x L): 29 mm × 26 mm × 156 mm - Gewicht: 59 g mit Batterien - Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs: -10 bis 50 ° C. - Falltest: 3 m - Lagertemperatur: -20 bis 60 ° C. - Vibrationsanzeige: ja - Taschenlampe: ~ 40 Lumen - Wechselspannungsbereich: 190 bis 1000 V Wechselstrom - Kategorie: CAT IV-1000V - Frequenzbereich: 45 bis 65 Hz - Hochempfindlicher Modus: 24 bis 1000 V AC - Akkulaufzeit: ~ 5 Stunden Dauerbetrieb (Taschenlampe aus) - Leistungsbedarf: 2 AAA-Alkalibatterien
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Tasche
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
59 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: flir spannungsprüfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.