Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 16-Port 10/100 Mbps + 2-Port Gigabit Rackmount Switch mit 16-Port PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 16-Port 10/100 Mbps + 2-Port Gigabit Rackmount Switch mit 16-Port PoE+
TP-Link 16-Port 10/100 Mbps + 2-Port Gigabit Rackmount Switch mit 16-Port PoE+
TP-Link 16-Port 10/100 Mbps + 2-Port Gigabit Rackmount Switch mit 16-Port PoE+
TP-Link 16-Port 10/100 Mbps + 2-Port Gigabit Rackmount Switch mit 16-Port PoE+
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80744736
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SL1218P
EAN/GTIN:
     6935364052812
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Professioneller 16 / Port 10/100 Mbit/s + 2-Port Gigabit Rackmount-Switch mit 16-Port PoE +
Plug and Play mit PoE-Übertragung zur Überwachung bis zu 250 m

Dedizierter 16-Port-PoE + -Switch (150 W Budget) für zahlreiche Anwendungen
Die Einhaltung des 802.3af / at PoE + -Standards unterstützt bis zu 30 W an jedem PoE-Port. Das Gesamt-PoE-Leistungsbudget von 150 W * für die 16 × PoE + -Ports bietet eine breite Palette von Anwendungen, z. B. Überwachung, Büros, Schlafsäle und kleine Unternehmen. Es ist voll kompatibel mit IP-Kameras, Access Points, IP-Telefonen, Computern, Druckern usw.

Ideal für die IP-Überwachung - Übertragung bis zu 250 m
Im Extended-Modus erreicht die PoE-Übertragungsentfernung bis zu 250 m ** - ideal für den Einsatz von IP-Kameras in großen Gebieten.

** Die Geschwindigkeit der Ports im Erweiterungsmodus wird auf 10 Mbit / s herabgestuft. Die tatsächliche Übertragungsentfernung kann aufgrund des Stromverbrauchs von PoE-Geräten oder der Kabelqualität und des Kabeltyps variieren.

Ideal für die IP-Überwachung - Höhere Leistung und Sicherheit
Der Prioritätsmodus und der Isolationsmodus machen die Überwachung reibungsloser und sicherer.

Vorrangige Videoqualität garantiert

Die Qualität sensibler Anwendungen wie der Videoüberwachung in kritischen Geschäftsbereichen wird garantiert, indem Optionen mit höherer Priorität für die Ports 1 bis 8 angeboten werden, wenn der One-Touch-Prioritätsmodus aktiviert ist.

One-Click-Verkehrstrennung für Ports 1-16
Mit einem Klick teilt der Isolationsmodus den Datenverkehr für die Ports 1–16 einfach auf, um Schnüffeln und Manipulationen zu vermeiden. Auf diese Weise kann der Switch Broadcast Storm isolieren und so die LAN-Sicherheit und Datenübertragung verbessern.

Reibungslose HD-Videoüberwachung
2 × Gigabit-RJ45-Ports und 1 × Combo-Gigabit-SFP-Steckplatz sorgen für reibungsloses Streaming, auch wenn 16 × HD-IP-Kameras gleichzeitig arbeiten.

Intelligentes Power Management zur Vermeidung von Stromüberlastung
Wenn Ihr Gesamtstromverbrauch 150 W überschreitet, unterbricht Intelligent Power Management automatisch die Stromversorgung von Ports mit niedrigerer Priorität, um die Stromversorgung der Ports mit hoher Priorität sicherzustellen. Dies schützt das Gerät vor Stromüberlastung. Es erkennt auch automatisch die erforderliche PoE-Leistung für Ihr Gerät und schützt Ihre Nicht-PoE-Geräte vor Beschädigung.

Breite Betriebstemperatur bei guter Wärmeableitung
Das robuste Metallgehäuse und das professionelle Wärmeableitungsdesign sorgen für eine zuverlässige Betriebstemperatur (0–50 ° C).

Mehrere Anwendungsszenarien
Der TL-SL1218P ist vollständig kompatibel mit PoE-Geräten wie IP-Kameras, Access Points und IP-Telefonen. Es funktioniert auch mit nicht mit PoE verkabelten Geräten wie PCs, Druckern und IPTV.

Überwachung
Funktioniert mit IP-Kameras

Konferenz
Anruf Funktioniert mit IP-Telefone

Wi-Fi-Abdeckung
Funktioniert mit Omada EAPs

Kabelverbindungen
Funktioniert mit PCs und Druckern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
150 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Traffic-Klassifizierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
589.25 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
172.8 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
7.2 Gbit/s
Transferrate
5.36 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
528 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2800 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
18
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
16
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.