Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital
reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital
reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital
reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital
reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital
reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital
reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital
reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital
reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital
reer 21021 Essensthermometer -30 - 250 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80690360
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     21021
EAN/GTIN:
     4013283210215
Suchbegriffe:
Babynahrung
Säuglingsnahrung
Flaschen-Thermometer
Flaschenthermometer
Zur Kontrolle der optimalen Trinktemperatur von Babynahrung Bei der Zubereitung der Milch-Nahrung ist die richtige Temperatur entscheidend. Zu kalte oder warme Milch empfinden Babys als unangenehm und sie verweigern ihr Fläschchen. Zu warme Milch zerstört außerdem wichtige Nährstoffe in der Milch und kann zu Verbrennungen des empfindlichen Mund- und Rachenraums führen. Schnelle und präzise Messung dank Edelstahl-Temperaturfühler Eines haben die Kleinen alle gemeinsam: wenn sie Hunger haben, muss es schnell gehen. Deswegen ist das FoodTemp mit einem Edelstahl-Temperaturfühler ausgestattet. Dieser ermöglicht nicht nur die Temperaturkontrolle innerhalb von kurzer Zeit (30 Sekunden), sondern sorgt auch für eine punktgenaue Messung – für die perfekte Milchtemperatur, genau wie Dein Baby sie mag. Einfache Handhabung dank Ein-Hand-Bedienung und Abschaltautomatik Das Flaschenthermometer wird über einen simplen Knopfdruck eingeschaltet und beginnt direkt mit der Temperaturmessung. Das große LCD-Display und die digitale Anzeige sorgen anschließend für ein einfaches Ablesen des Messwertes. Durch die integrierte Timer-Funktion schaltet sich das Gerät nach der Messung automatisch wieder ab. Praktische Aufbewahrung mit Aufhänge-Öse Im oberen Teil des Thermometers wurde eine Aussparung eingearbeitet. Diese ermöglicht Dir ein komfortables Aufhängen an Küchenleisten. So ist es immer schnell zur Hand und Du musst nicht erst in der überfüllten Küchen-Schublade suchen. Vielseitig einsetzbar zum Messen der Raumtemperatur, Babynahrung uvm. Da Babys allgemein eine sehr sensible Temperaturwahrnehmung haben, kann Euch das Thermometer auch in anderen Bereichen unterstützen. So kann beispielweise überprüft werden, ob der Babybrei oder Suppen die richtige Serviertemperatur haben. Ein Check des Wassers auf die optimale Badetemperatur sorgt für einen sicheren Badespaß. Zudem sind Babys noch nicht in der Lage, die eigene Körpertemperatur auf fallende oder steigende Außentemperaturen anzupassen. Deswegen sollte die Raumtemperatur stets im Blick behalten werden – auch hier ist das Thermometer ein praktischer Helfer.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
G13A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
20 mm
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
°C
Display-Typ
LCD
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 250 °C
Genauigkeit (max.)
0.1 °C
Produktfarbe
Grau
Messzeit
30 s
Material
Kunststoff, Edelstahl
Timer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.