Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Esteperra Hängeleuchte Flexible Halterung E27 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Esteperra Hängeleuchte Flexible Halterung E27 120 W
EGLO Esteperra Hängeleuchte Flexible Halterung E27 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80615982
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99274
EAN/GTIN:
     9002759992743
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
530 mm
Gewicht
1750 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Plafond Farbe
Schwarz, Gold
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Stoff
Deckenform
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
120 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.