Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger RO FL180 LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger RO FL180 LED Schwarz, Rot
Rothenberger RO FL180 LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80565581
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001651
EAN/GTIN:
     4004625406717
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
RO FL180 - Lampe Set EU

Die RO FL180 ist der perfekte Begleiter für den Sanitär und Heizungsinstallateur. Aufgrund der Größe und der unterschiedlichen Stellfunktionen spendet die RO FL180 das perfekte Licht und erleichtert den Arbeitsalltag des Profihandwerkers.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Aufhänger
Ja
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
2430 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2850 g
Technische Details
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Batteriereichweite
4.5 h
Ursprungsland
Taiwan
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.