Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
MAUL 8231025 Tischleuchte E27 3 W LED Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80509585
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8231025
EAN/GTIN:
     4002390057318
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
  • Designleuchte: In jeder Farbe ein Blickfang
    - Hohe Energie-Effizienz "A+"
    - Stabil: Fuß, Arm und Kopf aus Metall
    - Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
    - 20.000 Stunden Lebensdauer des Leuchtmittels
    - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
    - Kompakte Form: Platzsparend und handlich
    - Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
    - Inklusive 3 Watt LED-Leuchtmittel (Sockel E27), 2700 Kelvin
    - warmweißes Licht
    - Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse "A+"
    - (Spektrum A++ bis E)
    - Gewichteter Energieverbrauch 3 kWh/1000h
    - Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
    - 720 Lux Beleuchtungsstärke bei 30 cm Abstand, Lichtstrom 230 Lumen
    - Arm aus Metall
    - Armlänge 31 cm
    - Höhe in normaler Arbeitsstellung 29 cm
    - Leuchtenkopf, Ø 9,5 x 12 cm, um 310° drehbar und 135° neigbar
    - Stabiler Standfuß, 15,6 x 19 cm, lackiert
    - An- und Ausschalter am Kabel, ca. 39 cm vom Leuchtenfuß
    - Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A++ bis B
    - Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU)
    - 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
    - Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
    - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Jede Leuchte und jede Lampe muss
    - intensive Tests bestehen, um in das MAUL Programm aufgenommen zu werden
    - Das hauseigene Entwicklungsteam mit optischem, elektronischem und mechanischem
    - Schwerpunkt sowie unser Know How in Fertigungstechnik garantieren die
    - Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULstarlet
    - Routinemäßig müssen Prototypen vielfältige Tests bestehen, im Haus und bei
    - diversen Testhäusern oder Instituten. Beispielsweise werden:
    - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
    - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
    - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Gewicht
815 g
Sockelbreite
190 mm
Sockeltiefe
156 mm
Sockelhöhe
19 mm
Lampenschirmbreite
95 mm
Tiefe Lampenschirm
95 mm
Höhe Lampenschirm
120 mm
Design
Produktfarbe
Rot, Silber
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Kabelfarbe
Schwarz
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+, A++, B
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1010 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
3 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
230 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.7 m
Drehen
Ja
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 22,96* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.