Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine LED OFFICE Light,Qi-Charger, Smartphone kabellos laden, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine LED OFFICE Light,Qi-Charger, Smartphone kabellos laden, weiß
InLine LED OFFICE Light,Qi-Charger, Smartphone kabellos laden, weiß
InLine LED OFFICE Light,Qi-Charger, Smartphone kabellos laden, weiß
InLine LED OFFICE Light,Qi-Charger, Smartphone kabellos laden, weiß
InLine LED OFFICE Light,Qi-Charger, Smartphone kabellos laden, weiß
InLine LED OFFICE Light,Qi-Charger, Smartphone kabellos laden, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80490164
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59903W
EAN/GTIN:
     4043718287680
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Ein optimal ausgeleuchteter Arbeitsplatz sorgt nicht nur für entspanntes Arbeiten, sondern fördert zudem Ihre Produktivität! Die SmartHome Tischleuchte von InLine ist stufenlos dimmbar und passt sich ganz flexibel den persönlichen Ansprüchen und Gegebenheiten an. Sie kann die Helligkeit und Farbtemperatur z.B. in Abhängigkeit vom Wetter oder Sonnenstand automatisch anpassen. 112 LEDs erzeugen einen energiesparenden Lichtstrom von maximal 700 Lux, der von kalt- bis warmweiß (2700-6500K) variieren kann. Zusätzlich bietet die Tischleuchte einen USB-Ladeanschluss und eine induktive Ladefläche, d. h. Qi-fähige Geräte können kabellos geladen werden. Einmal in das Heimnetzwerk eingebunden, lassen sich spezielle Szenarien oder Automatismen festlegen, sodass sich Ihre Schreibtischbeleuchtung zukünftig ganz von allein Ihren Anforderungen anpasst. Mit Hilfe der Alexa- oder Google Home-Sprachsteuerung bietet diese Lampe, neben der Bedienung am Gerät, die komfortable Möglichkeit einfach über einen Sprachbefehl bedient zu werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabelloses Aufladen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Leistungen
WLAN
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
7 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Lichtstärke
700 Lux
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.