Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG 35.14.09.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG 35.14.09.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
BERG 35.14.09.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
BERG 35.14.09.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
BERG 35.14.09.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
BERG 35.14.09.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80417694
Hersteller:
     Berg
Herst.-Nr.:
     35.14.09.00
EAN/GTIN:
     8715839052602
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
1710 mm
Paketgewicht
74100 g
Verpackungssprachen
Multi
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Synthetisch
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Montage erforderlich
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 734,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,75*
€ 971,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,15*
€ 960,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,62*
€ 939,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,67*
€ 915,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,88*
€ 874,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.12.04.00
ab € 649,69*
Ähnlich
Berg Toys
1956346
ab € 564,76*
Ähnlich
Berg Toys
1956359
ab € 651,31*
Ähnlich
Berg Toys
1956362
ab € 739,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.