| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-80417569 Herst.-Nr.: 24.20.60.01 EAN/GTIN: 8715839027983 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | | Saisonal | Dauerhaft | | (cdm) Publikumsgruppen | Frühe Kindheit, Kinder | | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Draußen | | (cdm) Elterliche Anwesenheit | Empfohlen | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 680 mm | | Verpackungstiefe | 730 mm | | Verpackungshöhe | 260 mm | | Paketgewicht | 21500 g | | Verpackungssprachen | Multi | Nachhaltigkeit | Zertifizierung | CE | Merkmale | Produktfarbe | Orange, Schwarz | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Material | Kunststoff, Metall | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Zahl der Benutzer | 1 Benutzer | | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 18000 g |
|
| | |
| | | |
| |