Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG 24.21.34.01 Aufsitzspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG 24.21.34.01 Aufsitzspielzeug
BERG 24.21.34.01 Aufsitzspielzeug
BERG 24.21.34.01 Aufsitzspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80417567
Hersteller:
     Berg
Herst.-Nr.:
     24.21.34.01
EAN/GTIN:
     8715839026955
Suchbegriffe:
Kettcar
Tretauto
kettcar
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Outdoor
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Koordination, Drivetrain, Adresse, Geschicklichkeit
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Paketgewicht
22000 g
Merkmale
Antriebstyp
Terrasse
Typ
Go-Kart
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Khaki, Schwarz
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Mindestbenutzerhöhe
100 cm
Maximale Benutzerhöhe
130 cm
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Montage erforderlich
Ja
Material
Kunststoff, Metall
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Verpackungssprachen
Multi
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Höhe
630 mm
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
18500 g
Stromversorgung
Saisonal
Dauerhaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,18*
€ 494,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,90*
€ 468,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,82*
€ 412,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.