Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyHalfpipe CLAAS Spielzeug-Traktoranhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyHalfpipe CLAAS Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys rollyHalfpipe CLAAS Spielzeug-Traktoranhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80417039
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     122219
EAN/GTIN:
     4006485122219
Suchbegriffe:
Trettraktor
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
rolly toys trettraktor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
790 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
6800 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Traktoranhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Grün, Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Metall
Farbe Anhängergestell
Schwarz
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz, Rot
Reifentyp
Feste Räder
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE, TÜV GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
5800 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.