Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 513215 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 513215 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
rolly toys 513215 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80416860
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     513215
EAN/GTIN:
     4006485513215
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
60
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Fantasie, Nachahmung
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
870 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
960 mm
Paketgewicht
14202 g
Verpackungssprachen
Multi
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Gelb, Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Breite
870 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
12700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.