Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 122264 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 122264 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
rolly toys 122264 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80416850
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     122264
EAN/GTIN:
     4006485122264
Suchbegriffe:
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Familie
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
60
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Koordination, Fantasie, Drivetrain
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
890 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
6441 g
Verpackungssprachen
Multi
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
5800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.