Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 23134 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 23134 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
rolly toys 23134 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
rolly toys 23134 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
rolly toys 23134 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80416838
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     23134
EAN/GTIN:
     4006485023134
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
60
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1470 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
11122 g
Verpackungssprachen
Multi
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
1610 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
521 mm
Gewicht
9200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.