Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoby 800001303 rocking/ride-on toy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoby 800001303 rocking/ride-on toy
Smoby 800001303 rocking/ride-on toy
Smoby 800001303 rocking/ride-on toy
Smoby 800001303 rocking/ride-on toy
Smoby 800001303 rocking/ride-on toy
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80416791
Hersteller:
     Smoby
Herst.-Nr.:
     800001303
EAN/GTIN:
     4004943013031
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Erneuert
Saisonal
Jahresende
(cdm) Publikumsgruppen
Baby/Kleinkind
Zolltarifnummer (TARIC)
9503001000
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Palettentyp
800 x 1200 mm
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
305 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
3420 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Montage erforderlich
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
2952 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.