Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Arki Tischleuchte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Arki Tischleuchte Schwarz
Nordlux Arki Tischleuchte Schwarz
Nordlux Arki Tischleuchte Schwarz
Nordlux Arki Tischleuchte Schwarz
Nordlux Arki Tischleuchte Schwarz
Nordlux Arki Tischleuchte Schwarz
Nordlux Arki Tischleuchte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80360947
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     75145003
EAN/GTIN:
     5701581279872
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
520 mm
Lampenschirmbreite
200 mm
Tiefe Lampenschirm
200 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Lichtstil
Klassisch
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis D
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.