Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Headset USB converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Headset USB converter
Sandberg Headset USB converter
Sandberg Headset USB converter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80355920
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     134-13
EAN/GTIN:
     5705730134135
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Falls Sie ein Headset mit einem 4-poligen Mini-Klinkenstecker besitzen, können Sie es mit diesem intelligenten Adapter an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
45 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.