Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80343440
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009514
EAN/GTIN:
     5099206088856
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
G915 TKL
Logitech G915 TKL Kabellose mechanische LIGHTSPEED RGB Gaming-Tastatur ohne Ziffernblock


PLAY THE NEXT DIMENSION
Bahnbrechend in Design und Konstruktion, jetzt in Schwarz und Weiß. G915 TKL überzeugt mit kabellosem LIGHTSPEED für professionelle Ansprüche, fortschrittlichem LIGHTSYNC RGB und hochleistungsfähigen flachen mechanischen Switches. Die G915 TKL ist mit äußerster Sorgfalt aus hochwertigen Materialien gefertigt in einem ausgereiften Design von unübertroffener Eleganz, Strapazierfähigkeit und Leistung, jetzt in noch kompakterer Form. G915 TKL. Play the next dimension.

KOMPAKTES DESIGN OHNE ZIFFERNBLOCK
Die G915 TKL bietet dieselben fortschrittlichen Technologien wie die G915, jedoch in einem kompakteren Design, das mehr Platz für Mausbewegungen lässt. Der USB-Empfänger lässt sich zum leichteren Transport an der Rückseite der Tastatur verstauen.

KABELLOSE LIGHTSPEED TECHNOLOGIE
G915 TKL bietet kabelloses LIGHTSPEED in professioneller Qualität für superschnelle Leistung mit 1 Millisekunde. Die G915 TKL ist darüber hinaus auch voll einsatzfähig, wenn sie über USB angeschlossen ist, du kannst also gleichzeitig laden und spielen.

UNGLAUBLICH SCHLANK
Die G915 TKL ist ein Triumph für Konstruktion und Design. Bei diesem unglaublich ausgereiften, unwahrscheinlich schlanken Modell sind wir keinerlei Kompromisse bei Leistung und Funktionsumfang eingegangen. Strapazierfähig, komfortabel und bereit für intensive Gaming-Sessions: Die G915 TKL repräsentiert die nächste Generation mechanischer Gaming-Tastaturen.

PREMIUM-MATERIALIEN
Die G915 TKL wird aus Premium-Materialien gefertigt und verbindet elegantes Aussehen mit hervorragender Qualität. Dank Oberschale aus 5052 Aluminiumlegierung und stahlverstärkter Basis ist die Tastatur robuste und strapazierfähig in leichtem, ultraschlankem Design.

FORM FOLGT FUNKTION
Das Lautstärkerad ist aus Aluminium hergestellt und genau für optimale Kontrolle justiert. Das angenehme Profil und die Medientasten bieten taktiles Feedback für eine mühelose und intuitive Steuerung.

ROBUST UND STRAPAZIERFÄHIG
Oberflächen aus gebürstetem Metall und geruchsabweisende Tastenkappen reduzieren Fingerabdrücke auf ein Minimum. Die stahlverstärkte Basis der G915 TKL sorgt für die nötige Widerstandsfähigkeit auch bei intensivstem Einsatz.

FORTSCHRITTLICHE MECHANISCHE SWITCHES MIT FLACHEM PROFIL
G915 TKL ist mit hochleistungsfähigen flachen mechanischen GL-Switches ausgestattet, die nur halb so hoch sind wie herkömmliche Switches, aber dieselbe Geschwindigkeit, Präzision und Leistung bieten. Wir haben unsere GL-Switches rigoros mit strengen Anforderungen an Haltbarkeit, Reaktionsfähigkeit und Präzision getestet. Erhältlich in drei Varianten:

GL Clicky – hörbarer Klick und taktiles Feedback
GL Tactile – leichtes taktiles Feedback durch sanften Ruck
GL Linear – völlig fließender Tastenanschlag

LIGHTSYNC RGB
G915 TKL bietet intelligente LIGHTSYNC RGB Technologie mit anpassbarer Beleuchtung für jede einzelne Taste in ca. 16,8 Millionen Farben. Erstelle deine eigenen Animationen oder wähle aus einer Reihe von voreingestellten Effekten, um RGB mit maximaler Intensität zu erleben. Gestalte ein einheitliches Design, verbessere dein Gaming und erweitere dein Gaming-Setup mithilfe deiner Tastatur.

DIREKTE BELEUCHTUNGSSTEUERUNG
Ändere mühelos die Beleuchtungseffekte und passe die Helligkeit an mit den integrierten Bedienelementen. Wähle unter sieben voreingestellten Animationen über die Helligkeitstaste zusammen mit den Nummern 1–7. Erstelle bis zu zwei eigene Beleuchtungsprofile mit der G HUB Software und speichere sie für die Nummern 8 und 9.

VOLLSPEKTRUM-PROGRAMMIERBAR
Mit der G Hub Software kannst du Licht- und Farbeffekte in unendlichen Kombinationen für deine ganze Tastatur erstellen. Wähle deine Lieblingsfarbe, erstelle ein Muster oder entwickle deine eigenen Beleuchtungsanimationen mit dem zuverlässigen LIGHTSYNC Bearbeitungstool. Oder lass deine Lieblingsspiele, Sound oder Inhalte auf dem Bildschirm die Beleuchtung steuern. Das Ergebnis ist eine fantastische Umgebungsbeleuchtung, die die Ausrüstung und den gesamten Raum zum Teil des Gaming-Erlebnisses macht.

GRENZENLOSE KONTROLLE
Die schlanke und ausgereifte G915 TKL bietet Spitzenleistung und Fokus mit allen Funktionen, die für eine totale Kontrolle nötig sind. z. B. integrierte Profile und einen Spielmodus. Mach die G915 TKL zur Kommandozentrale für deinen PC.

Logitech G HUB
Logitech G HUB gibt Gamern uneingeschränkte Kontrolle über ihre Ausrüstung und Spiele. Beleuchtung anpassen, Makros erstellen und vieles mehr. Die Spieler haben die Möglichkeit, Einstellungen für ihre Spielausrüstung spezifisch für jedes Spiel präzise anzupassen, Verbindungen zu Apps anderer Hersteller wie Discord und OBS herzustellen und benutzerdefinierte Spielprofile herunterzuladen und mit der Logitech G Community zu teilen.

3 INTEGRIERTE PROFILE
Speichere bis zu drei verschiedene Profile im integrierten Speicher der Tastatur. Mit den Tasten F1–F4 schaltest du mühelos zwischen gespeicherten Modi um.

SPIELMODUS
Über die zentral platzierte Spielmodus-Taste kannst du alle Tasten deaktivieren, die dich stören oder ablenken könnten. Standardmäßig wird im Spielmodus die Windows-Taste deaktiviert. Mit Logitech G HUB kannst du den Spielmodus anpassen und nicht benötigte Tasten deaktivieren.

AUSSERGEWÖHNLICHE AKKULAUFZEIT
Stundenlang Spielen mit einer einzigen Ladung. Die Akkustand-Anzeigeleuchte an der Tastatur und Logitech G HUB zeigen dir, wenn der Akkustand niedrig ist. Die vollständige Aufladung dauert weniger als vier Stunden. Spiele einfach weiter, während die Tastatur über Mikro-USB angeschlossen ist und geladen wird.

MÖGLICHKEIT ZUM VERBINDEN MIT MEHREREN GERÄTEN
Die Verbindung kann mithilfe der kabellosen LIGHTSPEED Technologie für eine superschnelle Signalrate von 1 Millisekunde oder zu anderen Geräten mit einem Tastendruck über Bluetooth® erfolgen. Es kann jederzeit schnell und einfach zwischen kabellosem LIGHTSPEED über USB-Empfänger und Bluetoothgewechselt werden.

SPEZIELLE MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE
Integrierte Multimedia-Bedienelemente sind immer zur Hand. Spezielle Bedienelemente ermöglichen ein schnelles Regeln der Lautstärke, das Wiedergeben/Anhalten oder Überspringen von Musik und Videos sowie augenblickliches Stummschalten von Audio.

SPIELE AUF DEINE ART
Mache jedes Spiel spannender. Endlich eine ganz neue Sicht auf Spieleausrüstung. Jahrzehntelange Innovation, immer mehr Leistung und ansprechende, leuchtende Farben. Stil ist wichtig beim Spielen. Wähle, was zu dir passt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 368 x 22 mm
Tastaturgewicht
810 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.6 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS 10.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
194 mm
Höhe des Versandkartons
191 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Eingabegerät
Scroll-Rad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Linear
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Frequenzband
2.4 GHz
Betätigungspunkt
1.5 mm
Tastenreaktionszeit (max.)
1 ms
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
388 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
1330 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.