Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80340061
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.71704003
EAN/GTIN:
     5701581364387
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ to A
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
8 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1410 mm
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, stehlampe gu 10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.